オープンマジックV 7E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22782019 品番 7032
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

施設・院内用 足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。 1.マジック部分を足の状態に合わせて調整可能 2.甲が全開するので脱ぎ履き簡単 3.かかとループで着脱簡単 4.フィット感・安定感を高める折り返しベルト 5.内素材がメッシュ素材で快適性UP! 6.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 7.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
甲ベルトで足全体に優しくフィット
ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます
抗菌・防臭加工
撥水加工
ワイズ:7E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
オールシーズン用
パーツオーダー対応
左右別サイズ販売、片方販売

サイズ左5L 右4L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする