コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックカーゴパンツ AS-725
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ガンメタチャコール
ウエスト(cm)
73
注文コード
22782086
品番
AS-725
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
この商品は
色・ウエスト
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット
色
ガンメタチャコール
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
アズワン品番
64-4473-61
素材
裏綿トロピカル
色番
23