曜日別特売
CDG1BA80TF-70Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80TF SMC 22789175

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード22789175品番CDG1BA80TF-70Z-XC6
参考基準価格(税別)¥23,460販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
70
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする