フォーエバー
フォーエバーの カッター
フォーエバーの カッターナイフ
銀チタンオランカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22793025
品番
OLLT-CS
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)
銀含有チタン合金
形状
両刃
サイズ
L
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
28
本体寸法(mm)
150×40×20
刃渡り(mm)
100