TSS-CS チタンスクレープカッター フォーエバー 22793043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンスクレープカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22793043 品番TSS-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。

材質(刃)超硬チタン シルキー サイズS 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 本体寸法(mm)145×23×18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22793043 TSS-CS 54911003 SF-4 スクレープカッターL SK11 スクレープカッターL SK11 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする