抗菌防臭実験衣女ダブル 1122

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22797967 品番1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌防臭効果 SEKの抗菌防臭加工基準(静菌活性値が2.2以上)をクリアした、すぐれた抗菌防臭効果を持っています。
抗菌防臭
女性用
袖口アジャスター(ひも)

ホワイト サイズL 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)105 着丈(cm)55 対象女性用 アズワン品番64-4389-77 素材ポプリン 色番0 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする