SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (MDNBD100-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22800242
品番
MDNBD100-175-D
参考基準価格(税別)
¥92,070
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード