曜日別特売
CDG1BN40-35Z-A93LS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35Z SMC 22802387

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード22802387品番CDG1BN40-35Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
35
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする