曜日別特売
CDG1BN40-35Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35Z SMC 22802396

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード22802396品番CDG1BN40-35Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
35
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする