SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (MDNBD80-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22805404
品番
MDNBD80-600-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,210
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22805404
MDNBD80-600-D
68175197
MDWBD80-600
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド
SMC
1個
¥
72,980
税込
¥
80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)