SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (MDNBF100-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22805973
品番
MDNBF100-200-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,550
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22805973
MDNBF100-200-D
68175504
MDWBF100-200
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド
SMC
1個
¥
83,980
税込
¥
92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)