フジノンレンズ 標準ズームレンズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806483 品番XF18-55MMF2.8-4 R
参考基準価格(税別)¥125,500 販売価格(税込) ¥110,990
販売価格(税別)
100,900

開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、4段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。

ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ65.0×70.4(ワイド端)、97.9(テレ端) 質量(g)310(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.15倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準ズームレンズ 撮影範囲標準:0.6m〜∞(ズーム全域)、マクロ:(広角)30cm〜10m、(望遠)40cm〜10m レンズ構成10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当) 画角76.5°- 29° 最大口径比F2.8 - F4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする