半袖ポロシャツ A-1667

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22806604 品番 A-1667
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)

ロッソ サイズLL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 アズワン品番64-4411-16 素材ボディーセンサーICEメッシ 色番20 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする