コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 長袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ A-1668
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22806735
品番
A-1668
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)
色
ホワイト
サイズ
S
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-4411-58
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
0
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
可