MDNBF100-600-D-M9BWL3 ロック付シリンダ (MDNBF100-〜) SMC 22807172

ロック付シリンダ (MDNBF100-〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)600 注文コード22807172 品番MDNBF100-600-D-M9BWL3
参考基準価格(税別)¥118,640 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など205種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする