※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 ポートねじの種類(TF) G 注文コード22807759 品番CDG1BN50TF-125FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,570
この商品はストローク・ポートねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(F) めねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22807759 CDG1BN50TF-125FZ 36405031 MUB40-10DMZ プレートシリンMUシリーズ (MUB40-〜) SMC プレートシリンMUシリーズ (MUB40-〜) SMC 1個 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする