※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
22807786
品番
CDG1BN50TF-600Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,060
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22807786
CDG1BN50TF-600Z
36405074
MUB40-150DMZ
プレートシリンMUシリーズ (MUB40-〜)
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)