曜日別特売
CDG1BN63-60Z-M9NL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-60Z SMC 22809676

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-60Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22809676品番CDG1BN63-60Z-M9NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,040
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22809676CDG1BN63-60Z-M9NL41040353MUD50-100DMZCDG1BN63-60Z-M9NL MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50) SMC 41040353MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする