曜日別特売
A-2668 長袖ジップアップ A-2668 コーコス信岡 22810296

長袖ジップアップ A-2668

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズEL
レアルブルー
内容量1着注文コード22810296品番A-2668
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
ラグラン袖
ジップアップ
ジャストフィットシルエット

レアルブルーサイズEL種別長袖ジップアップ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35着丈(cm)74裄丈(cm)87アズワン品番64-4421-57素材ボディーセンサーICEメッシ色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする