A-2668 長袖ジップアップ A-2668 コーコス信岡 22810497

長袖ジップアップ A-2668

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ロッソ
内容量1着注文コード22810497品番A-2668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
ラグラン袖
ジップアップ
ジャストフィットシルエット

ロッソサイズS種別長袖ジップアップ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35着丈(cm)66裄丈(cm)79アズワン品番64-4421-37素材ボディーセンサーICEメッシ色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする