ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 空気伝導 ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22813485 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アウトドアに最適!自然の音や会話も一緒に楽しめるオープンイヤー型ウェアラブルスピーカー。 デバイス同士でシェアができるので周りを気にせず複数人の仲間と音楽を楽しむことができます。 大型ダイナミックドライバーと独自のバスレフ構造で迫力の音響体験を実現しました。

付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、収納袋、カラビナ、クイックスタート 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC、AAC●ヘッドホン型式:オープン型●マイク型式:エレクトレットコンデンサーマイク型●再生周波数帯域(A2DP):20-20,000Hz●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP●最大登録可能台数:8台●最大通信距離:約10m ※障害物なきこと●連続再生最大時間:約15時間/サイレントライブモードホスト時約5時間●連続待受最大時間:最大約80時間 サンドベージュ 質量(g)約40 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約140×約52 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 充電時間約3時間 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)16.2 フルレンジダイナミックドライバー 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする