ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Nモデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):95.9 注文コード22813896 品番N13.5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98013,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。
ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様カーボン含有率(%):95.9 質量(g)80 全長(m)4.05 方式並継 寸法(cm)113.3 元径(mm)11.2 継数(本)4 先径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする