※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22813937
品番
CDG1DA32TF-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,080
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22813937
CDG1DA32TF-75Z
56097237
MY2H16G-100-M9BWL
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)