ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの トラロープ
紅白ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22814411
品番
871-641【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤2白2三つ打ちロープです。
神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ロープ径(Φmm)
9
線径(Φmm)
9
ロープ長さ(m)
100
用途
工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
167-0516
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.5
色
紅白
ロープ仕様
三つ打ち
注意
※祝祭事用の商品です。