APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ, パルス
注文コード
22814429
品番
PBARYAF0000C0B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【イルミネーション】あり
ケース色
ナチュラル
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ, パルス
動作温度範囲(℃)
-40→+75
IP等級
IP68
コンタクトのコンフィギュレーション
N
ターミナルタイプ
Wire Lead
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc