エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ステンレスノッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
421-6571
注文コード
22814465
品番
RKVS40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥129,800
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
打撃エネルギー(N・m)
9.22〜22.3
衝撃力(kg・m/s)
2.6〜4.0
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(NL/回)
0.15〜0.37
質量(kg)
4.2
用途
主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
421-6571