スルーホールタップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(450個) 注文コード22814946 品番TH-1.6-0.5-M2.5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98021,980
この商品は定格電流・内容量など305種類から選べます 他の種類を見る

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43710906
2020-06-04
用途:
MainPCBに対するSubPCBの固定
製造業

特にものとしては問題なし
納期がかかり過ぎたので、実装スケジュールが遅延した

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする