ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
28
注文コード
22814955
品番
TG-06D-BE-150-HA,12V【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,798
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
減速比・回転数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格出力(W)
4.4
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
回転数(min
-1
[r.p.m])
28
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550