逆配管アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22814971 品番PU70-3S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途
サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。
パイプをカットして取付幅を調整
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質青銅 取付幅(mm)100〜220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75139592
2022-07-02
用途:
浴室の配管不良の改善

パイプカッターさえあれば、簡単に取り付け可能でした。配管がこれまでよりも飛び出しているのは気になるが、パイプの強度はそこそこ有るので、物をぶつけて接続部から水漏れすることはないように思われます。

対象商品:
75139592
2019-02-07
用途:
サーモ式混合水栓への交換
サービス業

サーモ式混合水栓に交換しようとしたら、まさかの逆配管これで解決しました。作業にはパイプカッターが必須。あったほうがいいものはザルボ各種、六角レンチ、ガスケット、シール、パイプレンチ。

対象商品:
75139592
2016-12-27
用途:
混合栓取付け
smile plus 様 (サービス業)

量販店で購入していましたが品質も変わらず安価で購入出来て、大変満足しています。在庫切れの際、発送まで少々時間がかかりますがそれでも1週間程で届きました。予備で在庫持つのも有りですね。

対象商品:
75139592
2014-10-26
用途:
シャワー付き混合性(お湯と水の配管が逆の為、通常のものを取り付けられませんでした)

逆配管仕様の混合性は汎用では無い為、高価で入手しにくく困っていましたが、この機器は取り付けも簡単で、態々配管をやり直す事なく、市販品の混合性を取り付けられる様になりました。

対象商品:
34615646
2013-04-30
用途:
水道配管工事
株式会社安芸技研工業 様

デザインがイマイチ 
スマートでない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする