LED投光器 銀河U

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22815095 品番LED-5005LED-2【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器!
省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる!
2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 用途屋内外のあらゆる作業に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg)約2.3 使用温度範囲(℃)-30〜45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 芯数2芯3芯兼用 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 定格光束(Lm)約5500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする