杉山商事
杉山商事の 金属素材
杉山商事の ステンレス
杉山商事の ステンレスパイプ
コイルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
1.58
アズワン品番
1-1689-04
注文コード
22815366
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,100
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
1.58
長さ(mm)
10000
内径(Φmm)
0.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
1-1689-04