※商品画像(代表色)

610-1014-red-unei【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】 ナカネ 22815461 610-1014-red-unei【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】 ナカネ 22815461 610-1014-red-unei【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】 ナカネ 22815461 610-1014-red-unei【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】 ナカネ 22815461

使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 色(本体)レッド 注文コード22815461 品番610-1014-red-unei【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98013,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエステル不織布 サイズフリー 幅(cm)40 着丈(cm)51 表示内容運営スタッフ(STAFF) 色(本体)レッド
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする