KIJIMA(キジマ)
バックレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
適合
SUZUKI・アドレスV125S/ベーシック(L0)
注文コード
22815497
品番
210-0016【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パッセンジャーが安心して乗れる大きなパッドです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
背パット付属、純正キャリア併用不可
適合
SUZUKI・アドレスV125S/ベーシック(L0)
仕上
スチール製クロームメッキ