INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(便座)小型
色
ピュアホワイト
注文コード
22815506
品番
CW-US220-NE/BW1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥85,980
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
先丸
色
ピュアホワイト
タイプ
(便座)小型
関連資料:
(0.32MB)
(0.04MB)
注意
※機能についてはカタログをご覧ください。