NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの アクセサリ 空調ウェア・服
NZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22818331
品番
8215806
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。
表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途
Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。
ファンはNZ-FA12のみに対応。
Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)
61
厚さ(mm)
26
色
ブラック
高さ(mm)
104
質量(g)
181
出力
12V / 10V / 8V / 6V
対応
NZ-FA12
充電時間(時間)
3.5
バッテリー容量(mAh)
5000(7.26V / 36.3Wh)
注意
※NZ-FA12(ファン)NZ-CA12(ケーブル)NZ-CG12(充電器)専用のバッテリーです。
※その他の製品の組み合わせは使用できません、専用の機器を必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障、事故等については責任を負いかねます。
※数値は使用環境により変わります。
※実際の製品の色は掲載画像色と若干異なります。