CDG1DN40-75Z-NW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-75Z SMC 22821357

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-75Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22821357品番CDG1DN40-75Z-NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,820
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22821357CDG1DN40-75Z-NW27577347SS3Y1-31-11CDG1DN40-75Z-NW 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 275773474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする