※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-75Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22821366
品番
CDG1DN40-75Z-W-M9NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,260
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22821366
CDG1DN40-75Z-W-M9NW
27577051
SS3Y1-S41-15-M5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)