A-4458 長袖シャツ A-4458 コーコス信岡 22824743

長袖シャツ A-4458

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
フレスコグリーン
サイズEL
内容量1着注文コード22824743品番A-4458
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
クールマックス(衿台)
肘タック

フレスコグリーンサイズEL種別長袖シャツ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)79アズワン品番64-4437-28素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番9材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする