コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ A-5075
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
シルバー
チャコール
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
112
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22828182
品番
A-5075
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
カラビナループ
BIGマルチポケット
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット
色
グリーン
ウエスト(cm)
112
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
股下(cm)
80
素材
クールトロピカル
色番
9
材質(ボタン)
樹脂