A-5075 ノータックカーゴパンツ A-5075 コーコス信岡 22828198

ノータックカーゴパンツ A-5075

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色グリーン
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード22828198品番A-5075
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
¥3,790

カラビナループ
BIGマルチポケット
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット

色
グリーン
ウエスト(cm)
120
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
股下(cm)
80
素材
クールトロピカル
色番
9
材質(ボタン)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする