ノータックカーゴパンツ A-5075

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22828216 品番 A-5075
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

カラビナループ
BIGマルチポケット
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット

チャコール 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 種別ノータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 素材クールトロピカル 色番23 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする