コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ノータックカーゴパンツ A-5075
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チャコール
ウエスト(cm)
106
注文コード
22828304
品番
A-5075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
この商品は
色・ウエスト
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナループ
BIGマルチポケット
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット
色
チャコール
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
素材
クールトロピカル
色番
23
材質(ボタン)
樹脂