曜日別特売
A-5575 ナツフィッシング A-5575 コーコス信岡 22830526

ナツフィッシング A-5575

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード22830526品番A-5575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

ストレッチ素材が機動力を発揮。
様々なワークシーンで活躍。
カラビナループ&内玉ポケット
左サイドダブルポケット
両サイドポケット(マチ付)

ネイビースティール股下(cm)80ウエスト(cm)73種別フィッシング混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用繊維70使用)アズワン品番64-4440-95素材エコ スキート ストレッチライトツイル色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする