コーコス信岡
ナツフィッシング A-5575
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
22830605
品番
A-5575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
ストレッチ素材が機動力を発揮。
様々なワークシーンで活躍。
カラビナループ&内玉ポケット
左サイドダブルポケット
両サイドポケット(マチ付)
色
ネイビースティール
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
種別
フィッシング
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用繊維70使用)
アズワン品番
64-4440-88
素材
エコ スキート ストレッチライトツイル
色番
1