MDSUB1-180S-97L その他(MDSUB〜) SMC 22834296

その他(MDSUB〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) グロメット 注文コード22834296 品番MDSUB1-180S-97L
参考基準価格(税別)¥37,070 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリード線取出方法など276種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類97 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 揺動角度(°)180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする