曜日別特売
A-6653 ノータックスラックス A-6653 コーコス信岡 22837456

ノータックスラックス A-6653

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は色・ウエストなど105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
シルバー
ウエスト(cm)
88
注文コード
22837456
品番
A-6653
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付

色
シルバー
ウエスト(cm)
88
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
アズワン品番
64-4443-76
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
色番
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする