長袖シャツ K-6668

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22841367 品番K-6668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル繊維を使用。
便利な機能、カジュアルなデザインの定番ウェア。
右胸ファスナーダブルポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し

シルバーグリーン サイズ4L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル85・綿15(再生PET繊維65) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)79 素材交織ポプリン 色番3 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする