※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-675KZ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22843285
品番
CDG1FN63-675KZ-B54Z
参考基準価格(税別)
¥56,380
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
675
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード