フィッシング P-6695

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22843607 品番 P-6695
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

両サイドダブルポケット(ファスナー付)

アイビーグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)125 種別フィッシング 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) アズワン品番64-4514-95 素材エコソフトライトツイル 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする