S-100V-A 溶接棒乾燥機 イングドライヤー S-100V 日本アロイ電極 22849523

溶接棒乾燥機 イングドライヤー S-100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22849523 品番S-100V-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。

種別Aタイプ(縦型50mm引上げ台付) 質量(kg)6 電圧(V)100/110 寸法(Φ×高さH)(mm)230×640 電気容量(W)1 棒長(mm)450 棒容量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする